Referenzen
Festo:MS6-LWS-3/8-U-V
Rubix:1820163
Hersteller:564869
EAN:4052568211868

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Produktdetails : MS6-LWS-3/8-U-V Wasserabscheid.
Wasserabscheider MS6-LWS-3/8-U-V Kondensatableitung durch vollautomatisches Kondensatablassventil. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=Zentrifugalabscheider
Wasserabscheid.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 970 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage