MKB50TF-50LZ Schwenk-Klemmzylinder

Kompaktschlitten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MKB50TF-50LZ
Rubix:1973268
Hersteller:MKB50TF-50LZ
EAN:3618036373073
MKB50TF-50LZ Schwenk-Klemmzylinder

Technische Zusammenfassung

Typschwenk-klemmzylinder
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MKB50TF-50LZ Schwenk-Klemmzylinder


Das MK-Z von SMC hat ein dreimal höheres zulässiges Trägheitsmoment als die herkömmlichen MK- und MK2-Modelle. Die Gesamtlänge ist die gleiche wie bei den herkömmlichen Modellen, und die Montageabmessungen sind mit denen der MK-Serie austauschbar. Autoschalter können auf jeder der 4 Flächen montiert werden, ohne dass der Schalter übersteht.
MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)212x71x64 mm
Bruttogewicht1305 g
Typschwenk-klemmzylinder
Zylinderhub50 mm
Kraft825 N
Zylinderdurchmesser50 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
334,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
398,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage