Referenzen
SMC:MKB40-30LZ
Rubix:2206509
Hersteller:MKB40-30LZ
EAN:3618036373561

Dokumente
Produktdetails : MKB40-30LZ Schwenk-Klemmzylinder
Das MK-Z von SMC hat ein dreimal höheres zulässiges Trägheitsmoment als die herkömmlichen MK- und MK2-Modelle. Die Gesamtlänge ist die gleiche wie bei den herkömmlichen Modellen, und die Montageabmessungen sind mit denen der MK-Serie austauschbar. Autoschalter können auf jeder der 4 Flächen montiert werden, ohne dass der Schalter übersteht.
MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 155x57x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 675 g |
| Typ | drehklammer-zylinder |
| Kraft | 525 N |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage