Referenzen
SMC:MKB32TF-10RZ
Rubix:2109614
Hersteller:00762868
EAN:3618036373783

Dokumente
Produktdetails : MKB32TF-10RZ Schwenk-Klemmzylinder
Das MK-Z von SMC hat ein dreimal höheres zulässiges Trägheitsmoment als die herkömmlichen MK- und MK2-Modelle. Die Gesamtlänge ist die gleiche wie bei den herkömmlichen Modellen, und die Montageabmessungen sind mit denen der MK-Serie austauschbar. Autoschalter können auf jeder der 4 Flächen montiert werden, ohne dass der Schalter übersteht.
MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 114x50x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 500 g |
| Typ | drehbarer klammer-zylinder |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Kraft | 300 N |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen