MKB32TF-10LZ Schwenk-Klemmzylinder

Kompaktschlitten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MKB32TF-10LZ
Rubix:2109615
Hersteller:00769009
EAN:3618036373806
MKB32TF-10LZ Schwenk-Klemmzylinder

Technische Zusammenfassung

Typschwenk-klemmzylinder
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MKB32TF-10LZ Schwenk-Klemmzylinder


Das MK-Z von SMC hat ein dreimal höheres zulässiges Trägheitsmoment als die herkömmlichen MK- und MK2-Modelle. Die Gesamtlänge ist die gleiche wie bei den herkömmlichen Modellen, und die Montageabmessungen sind mit denen der MK-Serie austauschbar. Autoschalter können auf jeder der 4 Flächen montiert werden, ohne dass der Schalter übersteht.
MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)114x50x45 mm
Bruttogewicht500 g
Typschwenk-klemmzylinder
Zylinderhub10 mm
Kraft300 N
Zylinderdurchmesser32 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
231,15 exkl. MwSt.
/ Stück
275,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen