MGPM20TF-20Z-XC6A Kompaktzylinder mit Führung
Kompakter Führungszylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:MGPM20TF-20Z-XC6A
Rubix:2206960
Hersteller:MGPM20TF-20Z-XC6A

Technische Zusammenfassung
| Typ | mgpm20tf-20z-xc6a kompaktzylinder mit führung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : MGPM20TF-20Z-XC6A Kompaktzylinder mit Führung
Smc kompakter Führungszylinder mgpm20tf-20z-xc6a
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mgpm20tf-20z-xc6a kompaktzylinder mit führung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | edelstahl (spezifizierte teile, xc6a) |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
276,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
329,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage