ADN-80-40-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-80-40-A-P-A
Rubix:424684
Hersteller:536358
EAN:4052568005610
ADN-80-40-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-80-40-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-80-40-A-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)132x98x98 mm
Bruttogewicht1570,9 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
172,07 exkl. MwSt.
/ Stück
204,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen