ADVUL-32-30-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVUL Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVUL-32-30-P-A
Rubix:425521
Hersteller:156879
EAN:4052568121303
ADVUL-32-30-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advul
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVUL-32-30-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVUL-12-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde
Kompaktzylinder ADVUL-32-30-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)99x57x66 mm
Bruttogewicht500,1 g
Typkompaktzylinder advul
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
269,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
320,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen