ADN-32-40-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-32-40-I-P-A
Rubix:424621
Hersteller:536284
EAN:4052568087814
ADN-32-40-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-32-40-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-32-40-I-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-32-40-I-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)91x50x50 mm
Bruttogewicht339,23 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
74,69 exkl. MwSt.
/ Stück
88,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen