ADVU-20-40-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVU-20-40-P-A
Rubix:425174
Hersteller:156520
EAN:4052568117863
ADVU-20-40-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVU-20-40-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-20-40-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)94x45x53 mm
Bruttogewicht244 g
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
130,05 exkl. MwSt.
/ Stück
154,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen