EZH-5/20-25-B Flachzylinder

EZH Flachzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EZH-5/20-25-B
Rubix:428003
Hersteller:164993
EAN:4052568073657
EZH-5/20-25-B Flachzylinder

Technische Zusammenfassung

Typflachzylinder ezh
Zylinderdurchmesser5 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EZH-5/20-25-B Flachzylinder


Flachzylinder EZH-5/20-25-B verdrehgesichert. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=(* 12 mm, * äquivalenter Durchmesser), Dämpfung=keine Dämpfung, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Flachzylinder EZH-5/20-25-B verdrehgesichert. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=(* 5 mm, * äquivalenter Durchmesser), Dämpfung=keine Dämpfung, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)158x12x40 mm
Bruttogewicht95,27 g
Typflachzylinder ezh
Zylinderdurchmesser5 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
78,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen