814133 Sicherheitsschlösser, kompakt 38 mm, grau 6St./VPE
Kompakte Lockout-Vorhängeschlösser
Siehe technische InformationenReferenzen




Produktdetails : 814133 Sicherheitsschlösser, kompakt 38 mm, grau 6St./VPE
Die leichten und kompakten Brady Sicherheitsschlösser sind für Programme zur Trennung von der Energiequelle geeignet. Sie haben die gleichen Merkmale wie das Brady Sicherheitsschloss. Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen. Er hat 6 Spulen-Pins und ist präzisionsgefertigt, um mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit zu gewährleisten. Die besondere parazentrische Keilnut gewährleistet bestmögliche Sicherheit. Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben. Die kompakten, leichten Schlösser sind schlagfest, temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung. Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben). Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind auf Anfrage möglich.
- Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben). Bitte wenden Sie sich für kundenspezifische Schlüsseleinteilungen an unseren Kundendienst
Technische Informationen
| Farbe | grau |
|---|---|
| Henkeldurchmesser | 4,7 mm |
| Bügelhöhe | 38 mm |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std