BRADY 813638 Brady Sicherheitsschlösser
SFTY VORHÄNGESCHLOSS STAHL 38MM SHA WEISS 6/PAC
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:813638
Rubix:2309998
Hersteller:813638
EAN:4003318445408



Produktdetails : BRADY 813638 Brady Sicherheitsschlösser
Das Brady-Nylon-Verriegelungsschloss wurde speziell für maximale Sicherheit bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Maschinen und industriellen Anlagen entwickelt. Es verhindert das unbeabsichtigte Einschalten von Geräten durch eine zuverlässige Isolation der Energiequellen – ein unverzichtbares Sicherheitsinstrument zum Schutz der Mitarbeitenden.
Eigenschaften:
Dieses Verriegelungsschloss besteht aus Polyamid Nylon 66 – einem hochfesten, stoß- und chemikalienbeständigen Material. Das isolierende, funkenfreie Gehäuse schützt wirksam vor elektrischen Gefahren. Der gehärtete Stahlbügel sorgt für zusätzliche Stabilität und erhöhten Widerstand gegen gewaltsames Öffnen. Ein Sicherheitszylinder mit sechs Stiften bietet erweiterten Schutz vor unbefugter Manipulation und gewährleistet eine zuverlässige Verriegelung. Das Schlüsselfangsystem verhindert das Entfernen des Schlüssels, solange der Bügel nicht vollständig geschlossen ist – so wird eine fehlerhafte Anwendung konsequent ausgeschlossen.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 38,10 mm (B) x 86,50 mm (H) x 20,83 mm (T)
• Bügelmaterial: gehärteter Stahl
• Einsatztemperatur: -20 bis +120 °C
• Maximale Anzahl unterschiedlicher Schlüsselcodes: 14.000
Markeninformationen:
Brady Corporation ist ein international führendes Unternehmen im Bereich industrieller Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1914 steht Brady für Innovation, Zuverlässigkeit und höchste Qualitätsstandards – selbst unter extremen Einsatzbedingungen. Mit einer Präsenz in über 70 Ländern und mehr als 375 Patenten investiert Brady kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um maßgeschneiderte Lösungen für industrielle Sicherheitsanforderungen zu liefern. Ziel ist es, Arbeitssicherheit, Prozesskonformität und betriebliche Effizienz zu optimieren.
Eigenschaften:
Dieses Verriegelungsschloss besteht aus Polyamid Nylon 66 – einem hochfesten, stoß- und chemikalienbeständigen Material. Das isolierende, funkenfreie Gehäuse schützt wirksam vor elektrischen Gefahren. Der gehärtete Stahlbügel sorgt für zusätzliche Stabilität und erhöhten Widerstand gegen gewaltsames Öffnen. Ein Sicherheitszylinder mit sechs Stiften bietet erweiterten Schutz vor unbefugter Manipulation und gewährleistet eine zuverlässige Verriegelung. Das Schlüsselfangsystem verhindert das Entfernen des Schlüssels, solange der Bügel nicht vollständig geschlossen ist – so wird eine fehlerhafte Anwendung konsequent ausgeschlossen.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 38,10 mm (B) x 86,50 mm (H) x 20,83 mm (T)
• Bügelmaterial: gehärteter Stahl
• Einsatztemperatur: -20 bis +120 °C
• Maximale Anzahl unterschiedlicher Schlüsselcodes: 14.000
Markeninformationen:
Brady Corporation ist ein international führendes Unternehmen im Bereich industrieller Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1914 steht Brady für Innovation, Zuverlässigkeit und höchste Qualitätsstandards – selbst unter extremen Einsatzbedingungen. Mit einer Präsenz in über 70 Ländern und mehr als 375 Patenten investiert Brady kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um maßgeschneiderte Lösungen für industrielle Sicherheitsanforderungen zu liefern. Ziel ist es, Arbeitssicherheit, Prozesskonformität und betriebliche Effizienz zu optimieren.
Stärken
• Höchste Sicherheit: Verhindert unbeabsichtigte Inbetriebnahmen und ermöglicht zuverlässige Verriegelungen
• Extrem widerstandsfähig: Langlebige Materialien für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
• Benutzerfreundlich: Schnelle Installation und ergonomisches Handling
• Vielseitig einsetzbar: Kompatibel mit zahlreichen Verriegelungssystemen und Maschinentypen
• Extrem widerstandsfähig: Langlebige Materialien für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
• Benutzerfreundlich: Schnelle Installation und ergonomisches Handling
• Vielseitig einsetzbar: Kompatibel mit zahlreichen Verriegelungssystemen und Maschinentypen
Anwendungen
• Fertigung und Produktion: Schutz vor Maschinenstarts während Wartungsarbeiten
• Energieversorgung: Isolation von Hochspannungseinrichtungen
• Wartungs- und Reparaturzentren: Sicherung von Anlagen während der Instandhaltung
• Baustellen und risikoreiche Umgebungen: Einsatz bei strikten Lockout/Tagout-Verfahren
• Energieversorgung: Isolation von Hochspannungseinrichtungen
• Wartungs- und Reparaturzentren: Sicherung von Anlagen während der Instandhaltung
• Baustellen und risikoreiche Umgebungen: Einsatz bei strikten Lockout/Tagout-Verfahren
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Henkeldurchmesser | 6,5 mm |
| Bügelhöhe | 38 mm |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,22 € exkl. MwSt.
/ Packung
146,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen