814119 Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 25 mm
Sicherheitsvorhängeschloss
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:814119
Rubix:2846765
Hersteller:814119
EAN:4003318557507

Produktdetails : 814119 Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 25 mm
Die Brady-Sicherheitsschlösser wurden speziell für den zuverlässigen und langlebigen Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen entwickelt. Sie ermöglichen eine effektive Absicherung von Energiequellen, um Unfälle bei Wartungs- und Reparaturarbeiten zu vermeiden.
Eigenschaften:
Dieses Vorhängeschloss besteht aus widerstandsfähigem Nylon, das sowohl stoß- als auch chemikalienbeständig ist. Das nicht leitfähige und funkenfreie Gehäuse sorgt für maximale Sicherheit in elektrisch sensiblen Bereichen. Der präzise Schließzylinder mit 5 Stiften erhöht den Schutz vor Manipulation. Zusätzlich verhindert eine Schlüsselrückhaltevorrichtung das Entfernen des Schlüssels, solange der Bügel nicht verriegelt ist, für ein Plus an Sicherheit.
Spezifikationen:
• Bügelmaterial: Aluminium
• Gehäusestärke: 16 mm
• Bügeldurchmesser: 4,72 mm
• Einsatztemperatur: -20 °C bis +120 °C
• Eigenschaften: funkenfrei, nicht leitend, leicht
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Identifikations- und Sicherheitslösungen für industrielle Umgebungen und kritische Infrastrukturen. Gegründet im Jahr 1914, gilt Brady dank zahlreicher Innovationen in den Bereichen Kennzeichnung, Lockout/Tagout und Risikomanagement als verlässlicher Partner. Das Unternehmen ist in zahlreichen Ländern vertreten und investiert jährlich mehrere Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung. Mit mehr als 375 angemeldeten Patenten und Lösungen für anspruchsvollste Branchen garantiert Brady höchste Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Regeltreue in industriellen und technischen Anwendungen.
Eigenschaften:
Dieses Vorhängeschloss besteht aus widerstandsfähigem Nylon, das sowohl stoß- als auch chemikalienbeständig ist. Das nicht leitfähige und funkenfreie Gehäuse sorgt für maximale Sicherheit in elektrisch sensiblen Bereichen. Der präzise Schließzylinder mit 5 Stiften erhöht den Schutz vor Manipulation. Zusätzlich verhindert eine Schlüsselrückhaltevorrichtung das Entfernen des Schlüssels, solange der Bügel nicht verriegelt ist, für ein Plus an Sicherheit.
Spezifikationen:
• Bügelmaterial: Aluminium
• Gehäusestärke: 16 mm
• Bügeldurchmesser: 4,72 mm
• Einsatztemperatur: -20 °C bis +120 °C
• Eigenschaften: funkenfrei, nicht leitend, leicht
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Identifikations- und Sicherheitslösungen für industrielle Umgebungen und kritische Infrastrukturen. Gegründet im Jahr 1914, gilt Brady dank zahlreicher Innovationen in den Bereichen Kennzeichnung, Lockout/Tagout und Risikomanagement als verlässlicher Partner. Das Unternehmen ist in zahlreichen Ländern vertreten und investiert jährlich mehrere Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung. Mit mehr als 375 angemeldeten Patenten und Lösungen für anspruchsvollste Branchen garantiert Brady höchste Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Regeltreue in industriellen und technischen Anwendungen.
Stärken
• Erhöhte Sicherheit: integrierte Schlüsselrückhaltevorrichtung
• Hohe Robustheit: widerstandsfähig gegen Stöße und extreme Bedingungen
• Benutzerfreundlich: ergonomisches Design für komfortable Handhabung
• Vielseitig einsetzbar: kompatibel mit verschiedenen Lockout-Systemen
• Hohe Robustheit: widerstandsfähig gegen Stöße und extreme Bedingungen
• Benutzerfreundlich: ergonomisches Design für komfortable Handhabung
• Vielseitig einsetzbar: kompatibel mit verschiedenen Lockout-Systemen
Anwendungen
• Absicherung von Energiequellen in der Industrie
• Sicherung von Wartungsarbeiten
• Ideal für den Einsatz in stromführenden Bereichen
• Perfekt geeignet für Industrie-, Chemie- und Elektrosektoren
• Sicherung von Wartungsarbeiten
• Ideal für den Einsatz in stromführenden Bereichen
• Perfekt geeignet für Industrie-, Chemie- und Elektrosektoren
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Henkeldurchmesser | 32 mm |
| Bügelhöhe | 64 mm |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,19 € exkl. MwSt.
/ Packung
131,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen