BRADY 050899 Großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock

Universal-Ventilverriegelung Basis Feststelleinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:LARGE UNIV VALVE LOCKOUT (BASE ONLY)
Rubix:2310235
Hersteller:050899
EAN:0754473508999
BRADY 050899 Großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock

Technische Zusammenfassung

Farberot
Henkeldurchmesser39,4 mm
Bügelhöhe162 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BRADY 050899 Großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock


Die universelle Ventil-Absperrvorrichtung von Brady wurde entwickelt, um maximale Sicherheit bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in industriellen Umgebungen zu gewährleisten. Ihre robuste und vielseitige Bauweise ermöglicht die Anwendung bei verschiedensten Ventilarten, darunter auch große Hebel, T-Griffe und komplexe mechanische Systeme.

Eigenschaften:
Dieses System besteht aus industrietauglichen Materialien wie Edelstahl, Messing und glasfaserverstärktem Nylon. Dadurch bietet es eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber Stößen, Chemikalien und Korrosion. Dank seines modularen Designs lässt sich die Vorrichtung schnell und effizient an unterschiedlichen Ventiltypen installieren und ist somit ideal für die spezifischen Anforderungen verschiedenster Arbeitsumgebungen geeignet. Der offene Klemmring ermöglicht die Nutzung mit breiten Griffen und geschlossenen Ringen und erleichtert so die Anwendung auch in engen oder schwer zugänglichen Bereichen.

Spezifikationen:
• Materialien: Edelstahl, Messing, glasfaserverstärktes Nylon
• Abmessungen: 39,40 mm (B) x 162,00 mm (H)
• Max. Vorhängeschloss-Bügeldurchmesser: 9,91 mm
• Mindestabstand des Bügels: 20,00 mm
• Kompatibel mit Ventilhebeln bis zu einer Breite von: 40,64 mm
• Einsatztemperatur: -20 °C bis +120 °C
• Max. Anzahl anbringbarer Vorhängeschlösser: 2

Informationen zur Marke:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für industrielle Kennzeichnung und Sicherheit. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat sich mit seinen innovativen und zuverlässigen Produkten fest in anspruchsvollen Industriebereichen etabliert. Mit Niederlassungen in zahlreichen Ländern investiert Brady kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, hält über 375 Patente und setzt Maßstäbe in Qualität und Sicherheit. Die Lösungen von Brady dienen der Erhöhung von Sicherheit, Compliance und Effizienz in industriellen Prozessen.

Stärken

• Optimale Absicherung: Kompatibel mit zahlreichen Standard-Ventiltypen
• Robuste Materialien: Korrosions- und stoßfest
• Vielseitigkeit: Anpassbar an unterschiedliche mechanische Vorrichtungen
• Einfache Installation: Ergonomisches, benutzerfreundliches System

Anwendungen

• Absicherung von Industrieventilen zur Vermeidung unbeabsichtigter Aktivierungen
• Sicherung von Wasser- und Gasverteilungssystemen
• Einsatz in Umgebungen mit hohen mechanischen und chemischen Risiken
• Ideal für die Öl-, Chemie- und Fertigungsindustrie

Technische Informationen


Attribute
Farberot
Henkeldurchmesser39,4 mm
Bügelhöhe162 mm
Material des Körpersstahl
112,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen