BRADY 051346 38 mm, Sicherheitsschlösser, Gelb (6 Stück/Packung)
SFTY VORHÄNGESCHLOSS STAHL 38MM SHA GELB 6/PAC
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA YELLOW 6/PAC
Rubix:2310250
Hersteller:051346
EAN:0754473513467





Produktdetails : BRADY 051346 38 mm, Sicherheitsschlösser, Gelb (6 Stück/Packung)
Das Brady-Nylon-Verriegelungsschloss wurde speziell entwickelt, um maximale Sicherheit bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Maschinen und Industrieanlagen zu gewährleisten. Es verhindert das unbeabsichtigte Einschalten von Geräten durch eine effektive Isolation der Energiequellen und ist somit ein unverzichtbares Element zum Schutz der Mitarbeitenden.
Eigenschaften:
Dieses Verriegelungsschloss besteht aus verstärktem Nylon, einem widerstandsfähigen Material, das stoßfest, verschleißresistent und chemikalienbeständig ist. Sein isolierender, funkenfreier Gehäusekörper bietet einen umfassenden Schutz vor elektrischen Gefahren. Zusätzlich sorgt der gehärtete Stahlbügel für hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Manipulationsversuchen. Der 6-Stift-Sicherheitszylinder erhöht den Schutz vor unbefugtem Zugriff und garantiert eine zuverlässige Verriegelung. Das integrierte Schlüsselsicherungssystem verhindert das Entfernen des Schlüssels, solange der Bügel nicht vollständig geschlossen ist, was eine wichtige Maßnahme gegen Fehlanwendung darstellt.
Spezifikationen:
• Maße: 38,10 mm (B) x 86,50 mm (H) x 20,83 mm (T)
• Bügelmaterial: Stahl
• Einsatztemperatur: -20 bis 120 °C
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lösungen zur Kennzeichnung und zum Schutz in industriellen Umgebungen. Gegründet im Jahr 1914, hat sich Brady durch innovative und zuverlässige Produkte, welche selbst extremen Bedingungen standhalten, als Branchenführer etabliert. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern investiert das Unternehmen stark in Forschung und Entwicklung, hält mehr als 375 Patente und verfolgt höchste Qualitätsstandards. Die Lösungen von Brady verbessern Sicherheit, Compliance und Effizienz in industriellen Abläufen.
Eigenschaften:
Dieses Verriegelungsschloss besteht aus verstärktem Nylon, einem widerstandsfähigen Material, das stoßfest, verschleißresistent und chemikalienbeständig ist. Sein isolierender, funkenfreier Gehäusekörper bietet einen umfassenden Schutz vor elektrischen Gefahren. Zusätzlich sorgt der gehärtete Stahlbügel für hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Manipulationsversuchen. Der 6-Stift-Sicherheitszylinder erhöht den Schutz vor unbefugtem Zugriff und garantiert eine zuverlässige Verriegelung. Das integrierte Schlüsselsicherungssystem verhindert das Entfernen des Schlüssels, solange der Bügel nicht vollständig geschlossen ist, was eine wichtige Maßnahme gegen Fehlanwendung darstellt.
Spezifikationen:
• Maße: 38,10 mm (B) x 86,50 mm (H) x 20,83 mm (T)
• Bügelmaterial: Stahl
• Einsatztemperatur: -20 bis 120 °C
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lösungen zur Kennzeichnung und zum Schutz in industriellen Umgebungen. Gegründet im Jahr 1914, hat sich Brady durch innovative und zuverlässige Produkte, welche selbst extremen Bedingungen standhalten, als Branchenführer etabliert. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern investiert das Unternehmen stark in Forschung und Entwicklung, hält mehr als 375 Patente und verfolgt höchste Qualitätsstandards. Die Lösungen von Brady verbessern Sicherheit, Compliance und Effizienz in industriellen Abläufen.
Stärken
• Höhere Sicherheit: Verhindert unbeabsichtigtes Einschalten und sorgt für eine zuverlässige Verriegelung
• Optimale Widerstandsfähigkeit: Robuste Materialien, die auch extremen Industriebedingungen standhalten
• Einfache Handhabung: Schnelle Installation und ergonomische Bedienung
• Vielseitige Einsetzbarkeit: Kompatibel mit verschiedenen Geräten und Verriegelungssystemen
• Optimale Widerstandsfähigkeit: Robuste Materialien, die auch extremen Industriebedingungen standhalten
• Einfache Handhabung: Schnelle Installation und ergonomische Bedienung
• Vielseitige Einsetzbarkeit: Kompatibel mit verschiedenen Geräten und Verriegelungssystemen
Anwendungen
• Fertigungs- und Produktionsbetriebe: Vermeidung unbeabsichtigter Starts während Wartungsarbeiten
• Energiesektor: Sicheres Isolieren von Hochspannungsanlagen
• Wartungs- und Reparaturzentren: Absicherung von Maschinen während der Instandhaltung
• Baustellen und risikobehaftete Umgebungen: Einsatz in Bereichen mit strengen Verriegelungsvorgaben
• Energiesektor: Sicheres Isolieren von Hochspannungsanlagen
• Wartungs- und Reparaturzentren: Absicherung von Maschinen während der Instandhaltung
• Baustellen und risikobehaftete Umgebungen: Einsatz in Bereichen mit strengen Verriegelungsvorgaben
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Henkeldurchmesser | 6,35 mm |
| Bügelhöhe | 38,1 mm |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,22 € exkl. MwSt.
/ Packung
146,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen