219X240X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR

Kompaktdichtungen OMK-MR

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:24191703
Rubix:2789292
Hersteller:24191703
219X240X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser240 mm
Innendurchmesser219 mm
Höhe7,7 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 219X240X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR


Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser

Stärken

Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht115 g
Außendurchmesser240 mm
Innendurchmesser219 mm
Höhe7,7 mm
Werkstoffptfe b602
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,19 exkl. MwSt.
/ Stück
313,19 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
263,19 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
160,85 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
125,77 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
103,64 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
91,65 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
80,08 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
70,84 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
67,57 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
63,09 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen