68X80X2.1 KDN NBR 72 708 COMPACT-Dichtung Typ KDN

Kompaktdichtungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:429086
Rubix:35551
Hersteller:429086
68X80X2.1 KDN NBR 72 708 COMPACT-Dichtung Typ KDN
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser80 mm
Innendurchmesser68 mm
Höhe2,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 68X80X2.1 KDN NBR 72 708 COMPACT-Dichtung Typ KDN


Die doppelseitig belastbare Kompaktdichtung KDN besitzt stirnseitige Nuten zur Druckaktivierung. Die kompakte Ausführung erlaubt kurzbauende Kolbenkonstruktionen. Das abgerundete Dichtprofil und das flexible Mittelteil bewirken eine gute Dichtheit bei geringer Reibung und Aufrechterhaltung eines wirksamen Schmierfilms.
Kompaktdichtung KDN 72 NBR 708

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2,681 g
Außendurchmesser80 mm
Innendurchmesser68 mm
Höhe2,1 mm
Werkstoff72 nbr 708
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,76 exkl. MwSt.
/ Stück
21,13 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
17,76 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
10,65 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
7,99 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
6,39 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
5,50 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,79 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
4,26 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std