Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49055498
Rubix:35394
Hersteller:49055498

Produktdetails : 53X63X4.3 NAP310 AU 80 20994 Nutring Reihe NAP310
Kompakter Merkel U-Ring mit asymmetrischem Profil und spezieller pneumatischer Dichtkante an der dynamischen Dichtlippe.
Nutring NAP 310 80 AU 20994
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,75 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Innendurchmesser | 53 mm |
| Höhe | 4,3 mm |
| Werkstoff | 80 au 20994 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
