Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49017969
Rubix:34795
Hersteller:49017969

Produktdetails : 18X25X2.3 AIRZET PK NBR 80 186349 AIRZET PK 25 - 300
Die doppelseitige druckbelastbare Kompaktdichtung Airzet PK besitzt stirnseitige Nuten zur Druckaktivierung. Die kompakte Ausführung erlaubt kurzbauende Kolbenkonstruktionen, das abgerundete Dichtprofil und das flexible Mittelteil bewirken eine gute Dichtheit bei geringer Reibung und Aufrechterhaltung eines wirksamen Schmierfilms.
AIRZET-DICHTUNG PK 80 SH
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,58 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Höhe | 2,4 mm |
| Werkstoff | 80 nbr 186349 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std