27.5X35X3.2 KPOR30 PTFE NBR Kolbendichtung KPOR30
Kolbendichtung (K POR Z 30)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49432872
Rubix:1071635
Hersteller:49432872


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 27,5 mm |
| Höhe | 3,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : 27.5X35X3.2 KPOR30 PTFE NBR Kolbendichtung KPOR30
KPOR-Dichtungen bestehen aus einem PTFE-Dichtelement, das durch einen O-Ring aktiviert wird. Daraus resultiert eine außergewöhnlich gute, hochbelastbare Dichtfunktion und eine gute statische Dichtleistung. Die Ausführung KPOR 30 ist eine doppeltwirkende Kolbendichtung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Innendurchmesser | 27,5 mm |
| Höhe | 3,2 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen