12X63X22 TDUOP NBR 72 708 Komplettkolben Reihe TDUOP

Komplettkolben

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:112179
Rubix:37128
Hersteller:112179
12X63X22 TDUOP NBR 72 708 Komplettkolben Reihe TDUOP
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser63 mm
Innendurchmesser12 mm
Höhe22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12X63X22 TDUOP NBR 72 708 Komplettkolben Reihe TDUOP


Komplettkolben TDUOP 35x8x15 72 NBR 708
Komplettkolben TDUOP 63x12x22 72 NBR 708

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht119,771 g
Außendurchmesser63 mm
Innendurchmesser12 mm
Höhe22 mm
Werkstoff72 nbr 708
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,54 exkl. MwSt.
/ Stück
47,06 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
39,54 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
26,49 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
19,77 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
16,61 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
15,03 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
13,44 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
12,26 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
11,47 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen