51X63X20.5 SK320 NBR 878 PA Q04007 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK320
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:10651
Rubix:166381
Hersteller:10651


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 51 mm |
| Höhe | 20,5 mm |
Produktdetails : 51X63X20.5 SK320 NBR 878 PA Q04007 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK320
Symmetrisch Winkelbuchsen Gewebearmierung an Lauffläche über Dichtkante
KOMPAKTDICHTUNG SIMKO 320 98 AU 928
Stärken
Hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum Hohe Extrusionssicherheit Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31,401 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Innendurchmesser | 51 mm |
| Höhe | 20,5 mm |
| Werkstoff | 80 nbr 878 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std