8X32X15 TDUOP NBR 72 708 Komplettkolben Reihe TDUOP


Komplettkolben

Referenzen
freudenberg sealing technologies:TDUOP 32 X 8 X 15 72 NBR 708
rubix:37124
hersteller:112176
8X32X15 TDUOP NBR 72 708 Komplettkolben Reihe TDUOP
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser32 mm
Innendurchmesser8 mm
Höhe15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8X32X15 TDUOP NBR 72 708 Komplettkolben Reihe TDUOP


Komplettkolben TDUOP 35x8x15 72 NBR 708
Komplettkolben TDUOP 32x8x15 72 NBR 708

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser32 mm
Innendurchmesser8 mm
Höhe15 mm
Werkstoff72 NBR 708
AusführungTDUOP
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,31 exkl. MwSt.
/ Stück
39,64 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
33,31 exkl. MwSt. / Stück
1 Stück
29,00 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
33,31 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
22,31 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
22,32 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
16,65 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
13,99 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
12,66 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
11,32 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
10,33 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
9,66 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std