DPDM-10-10-PA Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DPDM-10-10-PA
Rubix:3784544
Hersteller:4831869
EAN:4052568292775
DPDM-10-10-P-A Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DPDM-10-10-PA Kompaktzylinder


Stärken

Doppeltwirkende und einfachwirkende Versionen
Mit und ohne Verdrehsicherung
Einfache Austauschbarkeit gegenüber dem DMM-Kompaktzylinder
Einfache Montage dank einer Reihe von Befestigungsschnittstellen
Optional: hitzebeständig bis 120 °C

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur80 °C
Max. Betriebsdruck8 bar
52,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen