Referenzen
SMC:CQ2B20-10S
Rubix:2177060
Hersteller:CQ2B20-10S
EAN:3618035693479

Technische Zusammenfassung
| Typ | einfachwirkend - federrückstellung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : CQ2B20-10S Kompaktzylinder
Nach einer Überprüfung unserer beliebten CQ2-Kompaktzylinder-Serie haben unsere F&E-Ingenieure die gesamte Zylinderreihe komplett überarbeitet, um Ihnen noch mehr Leistungsvorteile und mehr Zylinderoptionen zu bieten. Der Hauptunterschied zwischen der neuen CQ2-Reihe und dem alten Modell ist das völlig neu gestaltete Gehäuse, das verbesserte Möglichkeiten für die Montage von Autoschaltern sowie eine allgemeine Gewichtsreduzierung des Zylinders von 5 bis 13 %, je nach Modell, bietet. Alle CQ2-Zylinder von Ø 32 bis 200 mm sind jetzt mit Einschubnuten ausgestattet, die Autoschalter auf allen vier Zylinderseiten aufnehmen können, ohne dass Autoschalterhalterungen erforderlich sind. Für kleinere Bohrungsgrößen zwischen Ø 12 und 25 mm wurden in das neue Gehäusedesign ebenfalls Einschubnuten integriert, die die Aufnahme von Autoschaltern ohne Halterung auf zwei Oberflächen ermöglichen. Der integrierte Autoschalterkanal wurde für die Verwendung mit unseren einfach einzustellenden, zweifarbigen Festkörper-Automatikschaltern entwickelt und gewährleistet einen umfassenden Schutz vor möglichen versehentlichen Beschädigungen sowie verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsvorteile sowohl bei der Installation als auch bei Wartungsarbeiten.
C(D)Q2, Kompaktzylinder, einfachwirkend, einseitige Kolbenstange
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x36x34 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 81 g |
| Typ | einfachwirkend - federrückstellung |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage