ADN-50-10-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
ADN Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADN-50-10-A-P-A
Rubix:392087
Hersteller:536311
EAN:4052568171155

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder adn |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : ADN-50-10-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-50-10-A-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M12x1,25, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 86x68x66 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 558,25 g |
| Typ | kompaktzylinder adn |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen