Referenzen
Festo:ADVC-25-5-I-P
Rubix:428734
Hersteller:188177
EAN:4052568077624

Technische Zusammenfassung
| Typ | kurzhubzylinder advc |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
Produktdetails : ADVC-25-5-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Kurzhubzylinder ADVC-25-5-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kurzhubzylinder ADVC-25-5-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96,42 g |
|---|---|
| Typ | kurzhubzylinder advc |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen