CRB1BW100-180S-XF Schwenkantrieb

Drehantrieb/Schaufel Stil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CRB1BW100-180S-XF
Rubix:2210874
Hersteller:CRB1BW100-180S-XF
CRB1BW100-180S-XF Schwenkantrieb

Technische Zusammenfassung

Typdrehbarer aktuator
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub180 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CRB1BW100-180S-XF Schwenkantrieb


Drehmoment bis zu 150 Nm
Drehwinkel: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Viele Variationen der Wellenendenform (7 Typen)
Die Lage der Anschlüsse kann gewählt werden: Seitlicher oder axialer Anschluss
Direkt-/Fußbefestigung
Viele Optionen auf Bestellung erhältlich.
  • Kompaktes, platzsparendes Gehäuse
  • Direktmontage möglich
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Anschlüsse an der Gehäuseseite und in axialer Richtung
  • Uneingeschränkte Einbaulagen für Autoschalter

    Magnet: Keine
    Montage: B (Basis)
    Wellentyp: W [Doppelwelle (lange Wellenpassfeder & vier Fasen)]
    Gehäusegröße: 100mm
    Drehwinkel, Flügel: 180S (Drehwinkel
    Flügelart: Einfach)
    Anschlussposition: Seite
    Automatischer Schalter: Kein Schalter
    Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keine bei keinem Schalter)
    Anzahl: 2 Stück (oder keine bei keinem Schalter)
    Anschlussgewinde: XF (G)
  • Technische Informationen


    Attribute
    Logistische Abmessungen (D x W x H)198x140x125 mm
    Bruttogewicht4100 g
    Typdrehbarer aktuator
    Zylinderdurchmesser100 mm
    Zylinderhub180 mm
    Min. Temperatur5 °C
    Max. Temperatur60 °C
    HerkunftslandJP
    437,07 € exkl. MwSt.
    / Stück
    520,11 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage