ADVU-25-40-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVU-25-40-A-P-A
Rubix:425261
Hersteller:156614
EAN:4052568118693
ADVU-25-40-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVU-25-40-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-25-40-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht312,07 g
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
151,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std