140X145X20 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 140x145x20
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:FRS05 140,00 145,00 20,00 HG0003
Rubix:3207407
Hersteller:67167796


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 140X145X20 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen