Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 32,00 37,00 9,60 HG517
Rubix:3213247
Hersteller:24306287


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 32X37X9.6 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen