Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24147696
Rubix:3004371
Hersteller:24147696


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 235 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 235X240X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 235 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort