200X205X24.5 SBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 200,00 205,00 24,50 HG650
Rubix:3214710
Hersteller:49006258


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 205 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 200X205X24.5 SBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 205 mm |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg650 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen