45X55.7X4.2 SPOR30 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR30
Kolbenstangendichtung (S POR Z 30)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67077038
Rubix:1078745
Hersteller:SPOR30 2P 45,00 55,70 4,20 PTFE PT009807


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55,7 mm |
| Werkstoff | ptfe |
Dokumente
Produktdetails : 45X55.7X4.2 SPOR30 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR30
Symmetrisch Doppeltwirkend O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Außendurchmesser
Kolbenstangendichtung
Stärken
Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung auch bei niedriger Geschwindigkeit Hohe Verschleissfestigkeit Geeignet für Trockenlauf und Mangelschmierung Breiter Temperatureinsatzbereich Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 55,7 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Ausführung | ptfe-dichtung mit o-ring vorspannelement (por 30), geeignet für 2-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | DK |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen