70X82X8.7 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack

Nutringe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:24236857
Rubix:2730497
Hersteller:24236857
70X82X8.7 T20 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T20

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser82 mm
Höhe8,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 70X82X8.7 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack


Der Nutring T 20 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzer Innenlippe und Haftsitz am Außendurchmesser. Er eignet sich unter anderem für genormte Einbauräume nach ISO 5597 und ist gut geeignet als Sekundärdichtung innerhlab eines Dichtsystems.
Nutring T 20

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser82 mm
Höhe8,7 mm
Werkstoff95 au v142
Ausführungt20
Zolltarifcode39269097
17,26 exkl. MwSt.
/ Stück
20,54 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
17,26 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
12,08 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
8,63 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
6,90 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
5,87 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
5,01 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
4,49 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
4,14 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std