16X20.5X3.2 NIPSL 210 FKM 75 181327 KOMBI-Dichtung Reihe NIPSL 210
Kombielemente
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:471885
Rubix:129554
Hersteller:471885


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20,5 mm |
| Höhe | 3,2 mm |
Produktdetails : 16X20.5X3.2 NIPSL 210 FKM 75 181327 KOMBI-Dichtung Reihe NIPSL 210
Kombielement NIPSL 200 80 NBR 4005
Kombielement NIPSL 210 75 FKM 181327
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20,5 mm |
| Höhe | 3,2 mm |
| Werkstoff | 75 fkm 181327 |
| Ausführung | nipsl 210 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std