32X40X5.7 T20 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T20

Nutringe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40422313
Rubix:168978
Hersteller:40422313
32X40X5.7 T20 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T20

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser40 mm
Höhe5,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X40X5.7 T20 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T20


Der Nutring T 20 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzer Innenlippe und Haftsitz am Außendurchmesser. Er eignet sich unter anderem für genormte Einbauräume nach ISO 5597 und ist gut geeignet als Sekundärdichtung innerhlab eines Dichtsystems.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser40 mm
Höhe5,7 mm
Werkstoff95 au v142
Ausführungt20
8,15 exkl. MwSt.
/ Stück
9,70 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
8,15 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
7,33 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
7,34 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
4,89 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
3,75 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,93 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,53 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,28 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
2,04 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
1,79 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
1,63 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std