60X70X12 AU N100 AU 94 925 Nutring Reihe AU N100

Kolbendichtung Hydraulik AU N100

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:40421242
Rubix:35464
Hersteller:40421242
100X120X11.4 T20 Dichtung MERKEL
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser70 mm
Höhe12 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 60X70X12 AU N100 AU 94 925 Nutring Reihe AU N100


Der Nutring aus der Reihe AU N100 von Freudenberg zeichnet sich durch ein symmetrisches Profil für Stangen oder Kolben und eine zurückversetzte Dichtkante aus.

Anwendungen

Die einfachwirkende Kolben- beziehungsweise Stangendichtung der Reihe AU N 100 von Freudenberg ist vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf einsetzbar. Sie findet insbesondere bei Standardzylindern sowie Spezialzylindern Einsatz. Ebenso anwendbar ist die Dichtung im Bereich von Landmaschinen, Spritzgießmaschinen sowie bei Ladebordwänden und forstwirtschaftlichen Geräten. Voraussetzung für eine einwandfreie Funktionsweise der Dichtung ist eine sorgfältige Montage. Durch den Einbau von Gegenringen kann die Funktionssicherheit erhöht werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser70 mm
Höhe12 mm
Werkstoff94 au 925
Ausführungau n100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,54 exkl. MwSt.
/ Stück
19,68 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
16,54 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
14,88 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
9,92 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
7,61 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
5,95 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
5,13 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
4,63 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
4,13 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
3,64 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
3,31 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std