45X65X8.5 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 45 - 3

Hutmanschetten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40421062
Rubix:36218
Hersteller:40421062
45X65X8.5 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 45 - 3

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser65 mm
Höhe8,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45X65X8.5 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 45 - 3


Die Hutmanschette H mit Feder ist eine federbelastete Lippendichtung mit Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich für untergeordnete Anwendungen und im Ersatzteilbedarf.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser65 mm
Höhe8,5 mm
Werkstoff88 nbr 101
Ausführungh mf
25,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,28 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
25,44 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
25,45 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
22,91 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
16,54 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
11,71 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
9,42 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
8,14 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
7,38 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
6,11 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
5,34 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std