Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421779
Rubix:34892
Hersteller:NI150 22,0 30,0 5,5 878

Produktdetails : 22X30X5.5 NI150 NBR 80 878 Nutring Reihe NI150
Merkel U-Ring mit asymmetrischem Profil der Dichtlippen.
Stärken
Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
Geringe Reibung, leichtgängig auch bei niedrigen Laufgeschwindigkeiten, dynamischer Verformungswert
Einsatz als Einzeldichtung oder Nebendichtung in Dichtsystemen möglich
Geringe Reibung, leichtgängig auch bei niedrigen Laufgeschwindigkeiten, dynamischer Verformungswert
Einsatz als Einzeldichtung oder Nebendichtung in Dichtsystemen möglich
Anwendungen
Erdbewegungsmaschinen;Landmaschinen;Mobilhydraulik
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | ni150 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
