35X43X6 KI310 AU 94 925 COMPACT-Dichtsatz Reihe KI310

Kompaktdichtungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40421856
Rubix:35118
Hersteller:40421856
35X43X6 KI310 AU 94 925 COMPACT-Dichtsatz Reihe KI310

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser43 mm
Höhe6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 35X43X6 KI310 AU 94 925 COMPACT-Dichtsatz Reihe KI310


Die Kompaktdichtung KI 310 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit einem symmetrischem Profil, unter anderem geeignet für genormte Einbauräume nach ISO 5597.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser43 mm
Höhe6 mm
Werkstoff94 au 925
Ausführungki310
9,58 exkl. MwSt.
/ Stück
11,40 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
9,58 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
8,62 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
5,75 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
4,41 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
3,45 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,97 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,68 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
2,39 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
2,11 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
1,92 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std