Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24300224
Rubix:3213761
Hersteller:24300224


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 355 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 355X360X14.8 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 355 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen