172X180X24.5 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 180,00 172,00 24,50 HG517
Rubix:3213988
Hersteller:24380555


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 172 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 172X180X24.5 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 172 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen