Referenzen
Dichtomatik:426223
Rubix:2328818
Hersteller:426223


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 9,5 mm |
Produktdetails : 95X100X9.5 FRA PA 4112 Führungsring Reihe FRA
Angefaste Profilkanten Geschlitzt
Stärken
Einfache Schnappmontage Keine Kantenpressung in den Eckradien der Einbaunut
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | pa 4112 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,66 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
61,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen