Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 320,00 315,00 24,50 B500
Rubix:3213760
Hersteller:24300221


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 315 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 315X320X24.5 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 315 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen