Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24190517
Rubix:2855932
Hersteller:24190517


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 175 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 170X175X14.8 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen