Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422132
Rubix:1179046
Hersteller:40422132


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 175X180X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std