200X205X25 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 200x205x25
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:F 200 x 205 x 25 RS 05 45 HG
Rubix:3207421
Hersteller:167844


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 205 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 200X205X25 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 205 mm |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage