95X100X9.6 SB HGW HG517 -IV- Führungsbuchse Reihe SB Industry Pack
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 95,00 100,00 9,60 HG517
Rubix:3213535
Hersteller:24148244


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 95X100X9.6 SB HGW HG517 -IV- Führungsbuchse Reihe SB Industry Pack
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,78 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
983,14 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
1.169,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen